Beli Baut Washer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Bolt with WasherDeskripsi:It saves you the trouble of setting washers and spring washers.atribut:
- Include: washer and spring washer (P-3 type)
- Material: Stainless steel (equivalent to SUS304 material)
- Package: Bolt pack (blister)
- Strength Class: Equivalent to A2-70
- TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring)Deskripsi:-Saves you the trouble of setting washers and spring washers.
- TRUSCO Unichrome Outer-tooth Washeratribut:
- Material: Carbon Steel For Mechanical Structures (S65C Equivalent) Surface Treatment: Trivalent Chromate Finish
- Dextone Thread Locker (Lem Baut)Deskripsi:Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.atribut:
- Density (g/mL): 1.10
- Senator Flat & Spring Washer Hardware KitDeskripsi:Flat & Spring Washers Contents: Flat Washers (diameter): 4mm - x120, 5mm - x100, 6mm - x80, 8mm - x50, 10mm - x30 and 12mm - x15. Spring Washers (diameter): 4mm - x120, 5mm - x100, 6mm - x80, 8mm - x50, 10mm - x30 and 12mm - x15.atribut:
- Material: Steel
- Product Type: Washer kit
- Average Quantity: 790
- Kit Contents: Flat Washers - Diameter : (120)4mm; (100)5mm; (80)6mm; (50)8mm; (30)10mm; (15)12mm Spring Washers Diameter: (120)4mm; (100)5mm; (80)6mm; (50)8mm; (30)10mm; (15)12mm
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Deskripsi:FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TRUSCO Bolt & Nut Set for Assembly (Baut Set)Deskripsi:-Easy to assemble since bolts are carriage type.-1 each of per bolt, nut and flat washeratribut:
- Compatible: For connection
- Screw Size: M6x20
- TRUSCO Upset Hexagon Socket Screw, Washer Cormic, Trivalent Whiteatribut:
- Specification: Round washer, spring (P-3)
- Dimensions (Designation d x Length L)(mm): M8x20
- Strength Classification: The (yield strength / tensile strength minimum) 4.8
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- monotaro Flat WasherDeskripsi:Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dllatribut:
- The thickness T (mm): 6
- Material: S45C
- Fit bolts (metric thread): M20
- Surface Treatment: Homo processing
- Inside diameter d ( phi mm): 21
- The outer diameter D ( phi mm): 50
- Hardness HRC: 45-50
- Heat treatment: Homo processing
Daftar Harga Baut Washer Terbaru October 2026
| TRUSCO Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Bolt with Washer | Rp58.900 |
| TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring) | Rp109.900 |
| TRUSCO Unichrome Outer-tooth Washer | Rp119.900 |
| Dextone Thread Locker (Lem Baut) | Rp329.900 |
| Senator Flat & Spring Washer Hardware Kit | Rp149.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| Indexa T-Slot Bolt (Baut T) | Rp199.900 |
| HINO Bolt Washer | Rp73.900 |
| TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102756793-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lem%20Baut/Dextone%20Thread%20Locker%20(Lem%20Baut)/P102037638-2.jpg)

/8yP102893322-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/hqP102206638-8.jpg)

/P101000708-1.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/aeP102173374-2.jpg)
/P102346392-1.jpg)


/P103100627-1.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)
/bsP102690424-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)